Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2 Zoll x 52.0 mm, 05003639001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2" - Wera Werk - 05003639001
8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2" - Wera Werk - 05003639001
Wera 8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2 Zoll x 52.0 mm, 05003639001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003639001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003639001
EAN/GTIN:
     4013288121448
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung

8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2" - Wera Werk - 05003639001

Anwendung: Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
Ausführung: Lässt eine Schwenkung bis 15° zu; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Norm:
keine
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/2" inch
Vierkant:
1/2"
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Aufnahmegröße:
1/2"
Länge:
52.0 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05003632001
ab € 5,19*
Sonstiges
Wera
05003635001
ab € 5,55*
Sonstiges
Wera
05003633001
ab € 5,19*
Sonstiges
Wera
05003634001
ab € 5,37*
Sonstiges
Wera
05003631001
ab € 4,13*
Sonstiges
Wera
05003638001
ab € 7,70*
Sonstiges
Wera
05003637001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.