Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Verlängerung, Innen-/Außenvierkant, 1/4 Zoll, L 56 mm, 05003527001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4 Zoll Verlängerung, Innen-/Außenvierkant, 1/4 Zoll, L 56 mm, 05003527001
1/4 Zoll Verlängerung, Innen-/Außenvierkant, 1/4 Zoll, L 56 mm, 05003527001
Artikel-Nr.:
     4502-06L6062
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003527001
EAN/GTIN:
     4013288121080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Knarren-Wobble-Verlängerungen Typ 8794 A. Für 1/4-Zoll-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze, Schwenkung bis 15° möglich; Material: Chrom-Vanadium, mattverchromt. Typ: 8794 A, Wobble-Verlängerung
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Ausführung:
Verlängerung
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1/4 Zoll
Länge:
56 mm
Spitzentyp:
Innen-/Außenvierkant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 1/4, steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz wera, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Knarrenverlängerung, Ratschenverlängerung, Verlängerung, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Adapter, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,07*
€ 5,79*
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 6,05*
1
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.