PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 3.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1206 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2 A Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizieru...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizie...
Entstörfilter, ACM1513-551-2PL-TLHF, TDK Features * Chip-Gleichtaktfilter für Anwendungen mit hohen Strömen * Für jede Serie gibt es eine ausgezeichnete Gleichtaktimpedanz und Rauschunterdrückung i...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Haltestrom: 750 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualifizi...