Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 33-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225117
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687133149022
EAN/GTIN:
     5059042397000
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SMD-Sicherung
smd-sicherung 500ma
Anzahl der Kontakte = 33
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Serie = WR-FPC
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = -40°C

FPC-ZIF-Steckverbinder Würth WR-FPC, 0,50 mm, Bodenkontakt mit schwenkbarem Betätigungselement. FPC-ZIF-Steckverbinder WR-FPC für SMD-Montage in 0,5 mm mit Bodenkontakt und schwenkbarem Flip-Lock-Betätigungselement. Diese FPC-ZIF-Steckverbinder in 0,5 mm haben eine flache, leichte, platzsparende Bauweise und erfüllen den wachsenden Bedarf an sicheren Verbindungen mit hoher Anschlussdichte in einer Vielzahl von miniaturisierten Elektronikanwendungen. Mit diesen FPC-ZIF-Steckverbindern für SMD-Montage ist kein passender Steckverbinder erforderlich, da das Kabel direkt in den Steckverbinder gesteckt wird, um eine kostengünstige Kabel-Platine-Lösung mit einem einzelnen Steckverbinder zu ermöglichen. Die FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC in 0,5 mm besitzen ein schwenkbares Flip-Lock-Betätigungselement, das die Verbindung zwischen dem FFC/FPC und den Steckverbinderanschlüssen sichert. Eine Löthaltefunktion hilft bei der Sicherung des Steckverbinders an der Leiterplatte beim Löten. Typische Anwendungen der FPC-ZIF-Steckverbinder in 0,5 mm umfassen Anwendungen, in denen eine Verbindung mit einem kleinen Display oder Tastenfeld erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
33
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Serie:
WR-FPC
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, leiterplattensteckverbinder raster 0,5, 1225117, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 687133149022, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
687633100002
ab € 2,14*
Zubehör
Würth Elektronik
687633050002
ab € 1,99*
Zubehör
Würth Elektronik
687633200002
ab € 1,99*
Zubehör
Würth Elektronik
687633152002
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.