Überspannungsableiter, B88069X8720B502, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * ...
Überspannungsableiter, B88069X8230B502, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * ...
Überspannungsableiter, B88069X4030T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * H...
Überspannungsableiter, B88069X2670T902, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazit...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 420 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1206 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifiz...
Überspannungsableiter, B88069X8861T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * H...