Sicherung, MF-FSMF010X-2, Bourns Features * Kompaktes Design zur Platineneinsparung - 0603 Grundfläche * Geringe Größe führt zu einer sehr schnellen Reaktionszeit auf Fehlerereignisse * Niedriges P...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Haltestrom: 1.5 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizierun...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 400 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1812 Haltestrom: 200 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.02 s Qualifi...