PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 370 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1206 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 160 mA Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifiz...
Gasentladeröhre, 2036-07-SM-RPLF, Bourns Features * Balancierte Mini-TRIGARD™ Serie (5 mm Durchmesser, 7,3 mm Länge) * Ideal für den Board-Level-Schutz von Breitbandschaltungen * Leitungslos, Oberf...
Überspannungsschutz für Gasentladungsröhre, 2036-09-SM-RPLF, Bourns 2036-09-SM-RPLF ist ideal für den Schutz von Anwendungen mit hoher Bandbreite wie xDSL, Kabel-Breitband und Hochgeschwindigkeits-...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolyTron PTS1206 Haltestrom: 500 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizier...
Überspannungsableiter, B88069X5860T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * H...
Überspannungsableiter, B88069X2331T902, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazit...