PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 750 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 350 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualifizierungssta...
Überspannungsableiter, B88069X0940B103, EPCOS Features * Standardgröße * Sehr schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoh...
Überspannungsableiter, B88069X5591T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * SM...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstan...
Überspannungsableiter, B88069X4911T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * Au...
Schaltvermögen DC-Strom: 50 A Auslöseverhalten: Fast Acting SVHC: Lead Nennspannung, V DC: 32 VDC Sicherungsstrom: 250 mA Bauform - Sicherung: 0603 [1608 Metric] Nennspannung V AC: 32 VAC Schaltver...
Überspannungsableiter, B88069X2243T203, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * Ro...