Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 0603, 32 V (DC), 2 A, SF-0603SP200M-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 0603, 32 V (DC), 2 A, SF-0603SP200M-2
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 0603, 32 V (DC), 2 A, SF-0603SP200M-2
Artikel-Nr.:
     4502-50G1804
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603SP200M-2
EAN/GTIN:
     4099889118735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Chip Sicherung, SF-0603SP200M-2, Bourns Features * Einfach träge Sicherung für Überstromschutz * 1608 (EIA 0603) Miniatur-Footprint * Zeitverzögerungs-Sicherung * UL 248-14 gelistet * RoHS-konform * Mehrschichtige SMD-Bauweise * Oberflächenmontierte Verpackung für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Nennspannung (DC):
32 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2479
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,349*
€ 0,887*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,569* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 2.684,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.