Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktfilter, 100 MHz, 10 A, 50 V (DC), 50 VDC, 1.1 µH, SMD, ACM1513-551-2PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktfilter, 100 MHz, 10 A, 50 V (DC), 50 VDC, 1.1 µH, SMD, ACM1513-551-2PL
Gleichtaktfilter, 100 MHz, 10 A, 50 V (DC), 50 VDC, 1.1 µH, SMD, ACM1513-551-2PL
Artikel-Nr.:
     4502-46D6690
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACM1513-551-2PL-TLHF
EAN/GTIN:
     4099889063646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
SMD-Sicherung
Entstörfilter, ACM1513-551-2PL-TLHF, TDK Features * Chip-Gleichtaktfilter für Anwendungen mit hohen Strömen * Für jede Serie gibt es eine ausgezeichnete Gleichtaktimpedanz und Rauschunterdrückung in einem kompakten Gehäuse * Kompatibel mit tragbaren Geräten mit hoher Dichte, die immer kleiner und leichter werden, da die Höhe reduziert wurde * Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C Anwendungen * Gegenmaßnahme gegen Leitungsgeräusche für verschiedene elektronische Geräte * Lärmbekämpfungsmaßnahme für Wechselstromadapter- und Batterieleitungen für Notebooks, tragbare Spielgeräte und Mobiltelefone
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
Gleichtaktfilter
Bemessungsspannung:
50 VDC
Induktivität pro Leitung:
1.1 µH
max. Frequenz:
100 MHz
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
50 V
Nennstrom:
10 A
ohmscher Widerstand:
550 Ω
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, drosselspule, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Gleichtaktfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,99*
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 3,23*
2 Tage
674
1
€ 14,99*
ab € 0,904*
€ 3,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.