Überspannungsableiter, B88069X3351T902, EPCOS Features * Sehr kleine Größe * Sehr schnelle Reaktionszeit * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 600 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 300 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualif...
Nennspannung V AC: 600 VAC Produktpalette: SinglFuse SF-2923HC-C Schaltvermögen DC-Strom: 300 A Bauform - Sicherung: 2923 Sicherungsstrom: 50 A Auslöseverhalten: Hohe Beständigkeit gegen Einschalts...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 390 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 120 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualif...
Betriebstemperatur, max.: 85 °C Auslösestrom: 390 mA Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series SVHC: To Be Advised Haltestrom: 120 mA Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Zeit zur Aus...
Überspannungsableiter, B88069X5691C103, EPCOS Features * Sehr schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * AC-...
Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series Nennspannung: 48 VDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 160 mA Zeit zur Auslösung: 0.3 s Nennstrom, max.: 10 A SVHC: To Be Advised Betriebstemper...