Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN PTS181224V075 PPTC-SICHERUNG RÜCKSTELL 0.75A 24VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929358
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     PTS181224V075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
hh sicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolyTron PTS1812
  • Haltestrom: 750 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, EATON BUSSMANN, PTS181224V075, 2929358, 292-9358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,142*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-MSMF075/24-2
    ab € 0,23*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINIASMDC075F/24-2
    ab € 0,292*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC075F/24-2
    ab € 0,256*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36218
    ab € 0,105*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L075/24DR
    ab € 0,263*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.