SMD-Sicherung, Typ=0452003.MRL, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=50 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, ...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 400 mA Nennstrom, max.: 80 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 0.06 s Qualifizierungsst...
Gasentladungsröhre, CG2145LSN, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatte...
SMD-Sicherung, Typ=0452.500MRL, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=50 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, ...
Überspannungsableiter, B88069X3013T303, EPCOS Der B88069X3013T303 wurde speziell für die Anforderungen an den Schutz der Datenübertragung entwickelt. Das optimierte Design bietet ein hohes Maß an S...
SMD-Sicherung, Typ=0451015.MRL, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=50 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, ...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualifizierungssta...
Gasentladungsröhre, CG2145MS, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatten...
SMD-Sicherung, Typ=0452007.MRL, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=100 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm,...