PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2.5 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstandard...
Überspannungsableiter, B88069X1420C102, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazit...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizierungsstan...
Überspannungsableiter, B88069X0830C103, EPCOS Features * Standardgröße * Sehr schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoh...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-NSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizierungsstanda...
Überspannungsableiter, B88069X1923T902, EPCOS Der B88069X1923T902 wurde speziell für die Anforderungen an den Schutz der Datenübertragung entwickelt. Das optimierte Design bietet ein hohes Maß an S...