Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 10-polig / 1-reihig, Raster 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1418554
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686110183522
EAN/GTIN:
     5059042578836
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SMD-Sicherung
Anzahl der Kontakte = 10
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = Kontakt mit Bodenberührung
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 800mA
Betriebsspannung = 50 V ac
Serie = WR-FPC
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = SMT
Betriebstemperatur max. = +85°C

1,0 mm ZIF-FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC von Wurth mit niedriger Bauhöhe. 1,00 mm ZIF-FPC-Steckverbinder (Nullkraftsockel) der Serie WR-FPC von Wurth mit niedriger Bauhöhe, platzsparender Bauweise und einer Höhe von nur 1,2 mm. Diese ZIF-Steckverbinder der Serie WR-FPC verfügen über ein Flip-Lock-Drehbetätigungselement, das ein leichtes Einfügen des FPC ermöglicht. Das Betätigungselement wird zum Öffnen vollständig gedreht, der FPC wird eingeführt, und das Betätigungselement wird dann zur Verriegelung des FPC zurückgedreht. Dieses Flip-Lock-Betätigungselement bietet dem FPC zusätzlichen Halt sodass eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung besteht. Lötösen aus Messing auf jeder Seite des Steckverbinders tragen zur Sicherung des Steckverbinders auf der Leiterplatte bei. Diese 1,00 mm FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC sind zur Entwurfsflexibilität wahlweise mit oben oder unten liegenden Kontakten erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Niedrige Bauhöhe, ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte. Flip-Lock-Betätigungselement für einfaches Einführen des FPC und hohe Haltekraft Lötösen für sicheren Halt auf der Leiterplatte Ausführungen mit oben oder unten liegenden Kontakten für Entwurfsflexibilität verfügbar. Informationen zur Produktanwendung. FPC-Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in miniaturisierten Anwendungen mit hoher Packungsdichte, einschließlich Displays, Touchscreen-Panels und Bildschirmen. Weitere Anwendungen: Unterhaltungselektronik (Personal Computer, Tablets, Mobiltelefone und Kameras) und in Büro-, Industrie- und medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
Kontakt mit Bodenberührung
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
800mA
Betriebsspannung:
50 V ac
Serie:
WR-FPC
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
SMT
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste 10 polig, smd-sicherung, würth elektronik buchsenleiste, 1418554, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 686110183522, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,12*
1 Tag
1327
1
€ 14,99*
ab € 0,844*
€ 2,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 4.480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
686610050001
ab € 9,90*
Zubehör
Würth Elektronik
686610200001
ab € 9,85*
Zubehör
Würth Elektronik
686610100001
ab € 2,11*
Zubehör
Würth Elektronik
686610152001
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.