Überspannungsableiter, B88069X5641T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Stromfähigkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher...
Sicherung, SMD, Typ=MINISMDC020F-2, Auslösestrom=400 mA, Breite=4.73 mm, Haltestrom bei 23 °C=200 mA, Haltestrom bei 60 °C=130 mA, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.41 mm, Nennspan...
Überspannungsableiter, B88069X4391T103, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazitä...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF030-2, Auslösestrom=600 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=300 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.7 mm, Nennspannung...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: 0ZCF Series Haltestrom: 1.1 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizierungs...
Gasentladungsröhre, CG21000, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplattene...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF014-2, Auslösestrom=340 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=140 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.7 mm, Nennspannung...