Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCJ0016FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCJ0016FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,16 A
Bel Fuse 0ZCJ0016FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74361956
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0016FF2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.16 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
48 V
Max. Leistung
0.5 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0514*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
NANOASMDC016F-2
ab € 0,215*
Ähnlich
Littelfuse
NANOSMDC016F-2
ab € 0,192*
Ähnlich
Multicomp
MC011409
ab € 0,0592*
Ähnlich
Multicomp
MC011409
ab € 0,039*
Ähnlich
Littelfuse
RF1344-000
ab € 0,208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.