Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCJ0005FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,05 A 3000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCJ0005FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,05 A 3000 Stück(e)
Bel Fuse 0ZCJ0005FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,05 A 3000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74361988
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0005FF2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
Gleichstrom
Zweck
Automotiv
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.05 A
Spannung
60 V
Max. Leistung
0.4 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0503*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS120660V005
ab € 0,106*
Ähnlich
Littelfuse
1206L005/60WR
ab € 0,234*
Ähnlich
Multicomp
MC011406
ab € 0,0591*
Ähnlich
Multicomp
MC011406
ab € 0,0392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.