Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 140 V, 500 A, Keramik, B88069X3013T303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 140 V, 500 A, Keramik, B88069X3013T303
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 140 V, 500 A, Keramik, B88069X3013T303
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 140 V, 500 A, Keramik, B88069X3013T303
Artikel-Nr.:
     4502-76D9709
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X3013T303
EAN/GTIN:
     4099889178470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X3013T303, EPCOS Der B88069X3013T303 wurde speziell für die Anforderungen an den Schutz der Datenübertragung entwickelt. Das optimierte Design bietet ein hohes Maß an Schutz gegen schnell ansteigende Transienten, die normalerweise durch Blitzstörungen verursacht werden. Für den Einsatz in Hochfrequenz-Datenleitungen, bietet extrem niedrige Kapazitäten und zeigt nur geringe Signalverluste bis zu hohen Frequenzen. Es ist extrem zuverlässig und kann hohe Stoßströme ohne Zerstörung verkraften. Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Stromfähigkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Geringe Kapazität und Einfügungsdämpfung Anwendungen * Telekommunikation * CCTV * Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
500 A
Ansprechspannung:
140 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.281,49*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 3.454,20*
€ 4.110,50
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3.281,49*
€ 3.904,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.