PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualifizierungssta...
Überspannungsableiter, B88069X9731T303, EPCOS Der B88069X9731T303 wurde speziell für die Anforderungen an den Schutz der Datenübertragung entwickelt. Das optimierte Design bietet ein hohes Maß an S...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 340 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 140 mA Zeit zur Auslösung: 0.15 s Qualifizierungsst...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.25 A Zeit zur Auslösung: 0.4 s Qualifizierungssta...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 0.15 s Qualifizierungsstan...
Überspannungsableiter, B88069X4900C103, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * ...