Überspannungsableiter, B88069X1520T352, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Is...
PPTC-Bauform: 3425 (Metrisch 8763) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2.5 A Zeit zur Auslösung: 25 s Qualifizierungsstandard ...
Überspannungsableiter, B88069X4211T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * Au...
PPTC-Bauform: 0805 (Metrisch 2012) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: 0ZCK Series Haltestrom: 100 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizierun...
Überspannungsableiter, B88069X4230C101, EPCOS Features * Standardgröße * Maximaler Nennstrom * Sehr schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität *...
Nennstrom, max.: 100 A Zeit zur Auslösung: 0.02 s Haltestrom: 200 mA Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) PPTC-Bauform: 0805 (2012 Metric) Betriebstemperatu...
PPTC-Bauform: 2018 (Metrisch 5045) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-SMDF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.8 s Qualifizierungsstandar...
Gasentladeröhre, 2063-35-ALF, Bourns Features * Größe: 11,8 mm Durchmesser, 17 mm Länge * 100 kA Überspannungsfestigkeit * Hohe Belastbarkeit * Geringe Leckage
PPTC-Bauform: 3425 (Metrisch 8763) Auslösestrom: 4 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2 A Zeit zur Auslösung: 12 s Qualifizierungsstandard de...
Überspannungsableiter, B88069X4910C103, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * ...