Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCJ0012FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCJ0012FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,12 A
Bel Fuse 0ZCJ0012FF2E Schmelzsicherung Automotiv Zurücksetzbar 0,12 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362077
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0012FF2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.12 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
48 V
Max. Leistung
0.5 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0517*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
NANOASMDC012F-2
ab € 0,213*
Ähnlich
Littelfuse
NANOSMDC012F-2
ab € 0,179*
Ähnlich
Littelfuse
NANOSMDC012F-2
ab € 0,225*
Ähnlich
Littelfuse
RF1343-000
ab € 0,192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.