Überspannungsableiter, B88069X3770T902, EPCOS Features * Sehr kleine Größe * Sehr schnelle Reaktionszeit * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel
PPTC-Bauform: 2018 (Metrisch 5045) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-SMDF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.8 s Qualifizierungsstandar...
Überspannungsableiter, B88069X4911T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * Au...
Schaltvermögen DC-Strom: 50 A Auslöseverhalten: Fast Acting SVHC: Lead Nennspannung, V DC: 32 VDC Bauform - Sicherung: 0603 [1608 Metric] Sicherungsstrom: 250 mA Nennspannung V AC: 32 VAC Schaltver...
Überspannungsableiter, B88069X5591T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * SM...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 1 s Qualifizierungsstandar...
Überspannungsableiter, B88069X1193T303, EPCOS Der B88069X1193T303 wurde speziell für die Anforderungen an den Schutz der Datenübertragung entwickelt. Das optimierte Design bietet ein hohes Maß an S...