Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 400 V, 2.5 kA, Keramik, B88069X5591T902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 400 V, 2.5 kA, Keramik, B88069X5591T902
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 400 V, 2.5 kA, Keramik, B88069X5591T902
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 400 V, 2.5 kA, Keramik, B88069X5591T902
Artikel-Nr.:
     4502-74D8564
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X5591T902
EAN/GTIN:
     4099889177572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X5591T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * SMD-montierbar * RoHS-kompatibel Anwendungen * Modem * Unterhaltungselektronik * Tuner
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
2.5 kA
Ansprechspannung:
400 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
900
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,75*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,754*
€ 2,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 1.575,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.