Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F0603E0R25FSTR FUSE, SMD, 250mA, 0603, FAST ACTING, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370090
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F0603E0R25FSTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [1608 Metric]
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Produktpalette: Accu-Guard Series
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • SVHC: Lead
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Sicherungsstrom: 250 mA
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, KYOCERA AVX, F0603E0R25FSTR, 2370090, 237-0090
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,173*
    € 0,227*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 2,43*
    € 8,11*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 681,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0467.250NR
    ab € 0,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.