Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS TR/3216FF4-R FUSE, SMD, 4A, 1206, FAST ACTING, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1700325
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TR/3216FF4-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SVHC: Diboron trioxide
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Produktpalette: Chip Series
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Bauform - Sicherung: 1206 [3216 Metric]
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON ELECTRONICS, TR/3216FF4-R, 1700325, 170-0325
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,721*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0440004.WR
    ab € 0,482*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.