Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, SMD, 350 V, 5 kA, Keramik, B88069X4911T902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 350 V, 5 kA, Keramik, B88069X4911T902
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 350 V, 5 kA, Keramik, B88069X4911T902
2-Elektroden-Ableiter, SMD, 350 V, 5 kA, Keramik, B88069X4911T902
Artikel-Nr.:
     4502-74D8538
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X4911T902
EAN/GTIN:
     4099889177435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Überspannungsableiter, B88069X4911T902, EPCOS Features * Kleine Größe * Schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Niedrige Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * Ausgezeichnete SMD-Handhabung * RoHS-kompatibel Anwendungen * Modem * Unterhaltungselektronik * Tuner
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
5 kA
Ansprechspannung:
350 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
SMD
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,39*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 763,56*
€ 908,64
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 725,39*
€ 863,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.