Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Orange Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hau...
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
Blaue Camouflage Hülle mit Camouflage-Druck für Daten- und Sichtschutz von PLUS JapanAuf der Vorder- und Rückseite dieser Polypropylen-Ordnungsmappe ist ein spezielles Muster aufgedruckt, wodurch d...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Gelb Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM haute...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Grün Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM haute...
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 ...
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
aus 0,12 mm starkem PP Material. geeignet für A4 Format. genarbt, blendfrei, dokumentenecht. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. oben und rechts geöffnet. für ca. 25 Blätter.
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Packung mit 100 Aktenhüllen PP genarbt 1,2mm - A4 Aktenhüllen aus genarbtem Polypropylen, ideal für den Schutz und die Ablage von einigen Blättern. Seitliche Öffnung (rechts), mit Einkerbung, um di...
aus Polypropylen-Folie DIN A4-Format dokumentenecht und antistatisch mit Griffausstanzung genarbt oder glatt extrem strapazierfähig 0,12 mm Stärke 1 Paket = 25 Stück
aus Polypropylen-Folie DIN A4-Format dokumentenecht und antistatisch mit Griffausstanzung genarbt oder glatt extrem strapazierfähig 0,12 mm Stärke 1 Paket = 25 Stück
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: b...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Blau Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM haute...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Farben sortiert Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Transparent oder in 4 sortierte Farben: blau...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Rot Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteu...
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Violett Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM ha...
Die Longlife XL Business-Sichthüllen sind 18 % größer als Standard A4 Sichthüllen. Sie sind auf Grund ihres 200 µ anti-reflex PVC extrem stabil und langlebig. Sie besitzen eine extra hohe Füllkapaz...
EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 180 my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent blau - 10 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außenformat. E...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Blau Aktensichthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 327 MM largeur 240 MM hauteur...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Farben sortiert Aktensichthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 327 MM largeur 240...
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Blau Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Transparent oder in 4 sortierte Farben: blau, grün, rot...
Mit Tasche für alle handelsüblichen Diktatkassetten, mit Beschriftungsfenster auf Vorderdeckel. • Hülle mit Tasche für alle handelsüblichen Diktatkassetten • Transparenter Vorder- und farbiger Rück...
mit fest eingeschweissten, reissfesten Klarsichttaschen dokumentenecht und reflexarm oben offen Klarsichttasche um den Rücken gezogen Umschlag aus massiver Folie (0,75 mm) Hüllen 0,03 mm individuel...
Leitz Privacy Sichthülle Cosy. Oben und rechte Seite offen. Blickdicht. Mit langem Greifausschnitt. Mit Beschriftungsfenster unten rechts, Mit einsteckbarem Beschriftungsschildchen. Genarbt. Dokume...
Leitz Privacy Sichthülle Cosy. Oben und rechte Seite offen. Mit 3 Registerfächern, Blickdicht. Mit langem Greifausschnitt. Mit Beschriftungsfenster unten rechts, Mit einsteckbarem Beschriftungsschi...
Leitz Privacy Sichthülle Cosy. Oben und rechte Seite offen. Mit 3 Registerfächern, Blickdicht. Mit langem Greifausschnitt. Mit Beschriftungsfenster unten rechts, Mit einsteckbarem Beschriftungsschi...
Sichthülle Standard A4 oben und rechte Seite offen genarbt dokumentenecht mit Greifausschnitt mit Kantenschweißnaht Material: Polypropylen (PP) 0,13 mm Format: 220 x 315 mm Farbe: blau
Informationsrahmen Magneto. Inforahmen mit Magnetverschluss und vollmagnetischem Rücken. Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet pe...
Ordo zero, die nachhaltige und ökologische Organisationsmappe Zero plastic (!) 10 x 5 Stk. in den Farben weiss, blau, grün, gelb und rot. Das Sichtfenster aus Pergaminpapier ist ebenfalls biologisc...
EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 180my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent farbig sortiert - 100 Stück Format: 310 mm x 220 mm Auß...
Informationsrahmen Magneto. Inforahmen mit Magnetverschluss und selbstklebendem Rücken (wiederablösbar). Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht ein leichtes Einlegen der Dokument...
LCO Ordo classico, die Organisationsmäppchen aus Papier mit Sichtfenster, sind dank ihrer Bedruck- (Inkjet) und Beschriftbarkeit die idealen Arbeitshilfen überall dort, wo Unterlagen gesammelt, sor...
Sichthülle aus Polypropylen (PP). Oben und rechts offen, ohne Lochrand. Griffausschnitt auf der Vorderseite und abgerundeten Ecken. Für Format A4. 10 Stück per Packung. Ausführung: glasklar. Folien...