Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 205000BL Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polyvinylchlorid (PVC) 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bene 205000BL Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polyvinylchlorid (PVC) 1 Stück(e)
Bene 205000BL Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polyvinylchlorid (PVC) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1682-126052050
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     205000BL
EAN/GTIN:
     9003262130172
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und einlegen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Blau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächentyp
Glanz
Ausrichtung
Porträt
Taschenöffnung
Oben & Seite
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Dicke
0.15 mm
Höhe
310 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
pro Packung
€ 5,95*
ab € 40,43*
€ 53,96*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,21*
€ 53,97*
9 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 42,20*
€ 56,14*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 44,37*
€ 60,69*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,99*
€ 60,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,96*
€ 64,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,38*
€ 63,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,58*
€ 61,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,13*
€ 57,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,78*
€ 53,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,43*
€ 48,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 20,30*
Ähnlich
Leitz
41000035
ab € 45,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.