Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHÜLLE, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE SICHTHÜLLE, blau
DURABLE SICHTHÜLLE, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-233906
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233906
EAN/GTIN:
     4005546230108
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rechts offen • Stärke 0,15 mm • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2339
Außenmaße (B x H):
218 mm x 305 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: sichthüllen a4 blau glatt, aktenhülle a4, aktenhülle, sichthülle, klarsichthülle, dokumentenhülle, einlegehülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231619
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,46*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,27*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,06*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 11,15*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,24396*
Ähnlich
Durable
231819
ab € 0,399*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.