Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, blau
Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-54837
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54837
EAN/GTIN:
     4001536548376
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Werkstoff:
PP
Stärke:
0,115
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
M980712 BL
ab € 8,23*
Ähnlich
5 Star
809820
ab € 7,78*
Ähnlich
Esselte
54820
ab € 1,00*
Ähnlich
Esselte
54832
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte
54842
ab € 8,27*
Ähnlich
Esselte
54838
ab € 8,26*
Ähnlich
Esselte
54834
ab € 8,28*
Ähnlich
Esselte
54850
ab € 6,57*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,14098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG