Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA769719
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41530035
EAN/GTIN:
     4002432308224
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Werkstoff:
PVC
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Stärke:
0.15
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2700
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,12*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 4,90*
1 Tag
270
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,2265*
€ 8,4365*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,344*
€ 8,564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,79*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,25*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,34*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.