Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Magneto DIN A4 Blau Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-194951
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194951
EAN/GTIN:
     3377991949517
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen Magneto.
Inforahmen mit Magnetverschluss und selbstklebendem Rücken (wiederablösbar).
Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht ein leichtes Einlegen der Dokumente und bietet perfekten Halt in allen Positionen.
Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit.
Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für Öffnungszeiten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne usw. geeignet.
Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen.
Geeignet für: allgemeine Anweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art, usw.
Format A4 in blau. VE=2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
23 cm
Höhe:
31,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
140 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991949517
Artikelnummer des Herstellers:
194951
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnet-rahmen a4 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,865*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,725*
€ 6,81275
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,645*
€ 6,71755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,325*
€ 6,33675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,915*
€ 5,84885
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,865*
€ 4,59935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.