Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, blau
Artikel-Nr.:
     505-80410035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41000035
EAN/GTIN:
     4002432308095
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Kantenklebung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Stärke:
0.15
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Farbe:
blau
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5805*
€ 0,686*
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6195*
€ 0,716*
1 Tag
1539
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,49967*
€ 0,78967*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 0,86*
10 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5805*
€ 0,6908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 15,74*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 94,90*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 3,03*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1774*
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.