Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Sichthülle 1469 DIN A4 PP blau 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126070050
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1469
EAN/GTIN:
     4003630753380
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Qualitativ hochwertige und stabile Aktenhüllen. Optimaler Schutz für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,15 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: soennecken aktenhüllen a4 blau, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,23*
€ 7,32*
Lager 1682
97
1
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 7,44*
6 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 7,68*
€ 11,84*
8 Tage
70
1
€ 5,59*
ab € 7,90*
€ 12,08*
4 Tage
99
8
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.