Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DIKTATHÜLLE, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE DIKTATHÜLLE, blau
DURABLE DIKTATHÜLLE, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-234706
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     234706
EAN/GTIN:
     4005546230467
Suchbegriffe:
Diktathülle
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Mit Tasche für alle handelsüblichen Diktatkassetten, mit Beschriftungsfenster auf Vorderdeckel. • Hülle mit Tasche für alle handelsüblichen Diktatkassetten • Transparenter Vorder- und farbiger Rückendeckel • Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat auf dem Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2347
Außenmaße (B x H):
220 mm x 307 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
1 Diktatkassette(n)
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC, Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
291906
ab € 0,3148*
Sonstiges
Durable
292619
ab € 1,97*
Sonstiges
Durable
293919
ab € 0,165*
Sonstiges
Durable
291919
ab € 0,3148*
Sonstiges
Durable
266719
ab € 5,51*
Sonstiges
Durable
267719
ab € 3,51*
Sonstiges
Durable
268319
ab € 5,99*
Sonstiges
Durable
268219
ab € 3,25*
Sonstiges
Durable
265819
ab € 4,36*
Sonstiges
Durable
265619
ab € 0,57*
Sonstiges
Durable
267119
ab € 3,49*
Sonstiges
Durable
266319
ab € 0,65*
Sonstiges
Durable
266219
ab € 0,69*
Sonstiges
Durable
265919
ab € 2,62*
Sonstiges
Durable
267219
ab € 3,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.