Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI511519 Herst.-Nr.: 511519 EAN/GTIN: 3377995115192 |
| |
|
| | |
| Die Longlife XL Business-Sichthüllen sind 18 % größer als Standard A4 Sichthüllen. Sie sind auf Grund ihres 200 µ anti-reflex PVC extrem stabil und langlebig. Sie besitzen eine extra hohe Füllkapazität für bis zu 100 Blatt 80 g Papier. Der Inhalt kann durch farbige Tabs am Rand besser organisiert werden Sie sind ideal für Angebotsunterlagen, Berichte, Präsentationen, Projektunterlagen, medizinische Akten, Vertragsunterlagen, Schul- und Studiumsunterlagen. Abmaße: 232 x 322 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | PVC | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377995115192 | Artikelnummer des Herstellers: | 511519 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sichthülle, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen |
| | |
| |