Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 0,13mm genarbt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthüllen A4 0,13mm genarbt blau
Sichthüllen A4 0,13mm genarbt blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT40000035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40000035
EAN/GTIN:
     4002432318070
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle Standard
  • A4
  • oben und rechte Seite offen
  • genarbt
  • dokumentenecht
  • mit Greifausschnitt
  • mit Kantenschweißnaht
  • Material: Polypropylen (PP) 0,13 mm
  • Format: 220 x 315 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.016 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Lochung:
keine
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
130 mic
Öffnung:
oben und rechts
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen leitz a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhülle, 4000, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
40006099
ab € 22,59*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,19522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.