Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 661245E, : presenté de face
produit : 661245E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-661245E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     661245E
EAN/GTIN:
     3157400097226
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Orange Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 2515 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
PVC
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Orange
Stärke Deckel:
130µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4, aktenhülle, Prospekthüllen, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56112E
ab € 27,48*
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,56*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 0,2817*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 0,2817*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 0,2817*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,91*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.