Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Magneto DIN A4 Blau Rücken und Verschluss magnetisch 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-194901
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194901
EAN/GTIN:
     3377991949012
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen Magneto. Inforahmen mit Magnetverschluss und vollmagnetischem Rücken. Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für Öffnungszeiten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne usw. geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: allgemeine Anweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art, usw. Format A4 in blau. VE=2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
23 cm
Höhe:
31,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
280 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991949012
Artikelnummer des Herstellers:
194901
Weitere Suchbegriffe: Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnet-rahmen a4 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,39*
€ 21,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.