Leitungsschutzschalter B6A 1-polig+N 10kA 404095Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungsst...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800HV schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 4kA bei 580/1.000V AC. Er b...
Chint 179644 NB1L Leitungsschutzschalter 2polig 16 A LS-Schalter B/6 kA Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlas...
Leitungsschutzschalter B6A 1-polig 10kA 404081Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 6 A, Bemessungsschaltvermöge...
Polzahl = 2P Strom = 10A Auslösecharakteristik = Typ K Reihe = System Pro M Compact Serie = SU200M Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = SU202M-K10
Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Charakteristik B: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Ka...
Leitungsschutzschalter 20A, 1-polig, 6kA 419203Legrand Leitungsschutzschalter RX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 20 A, Bemessungsschaltvermö...