CBI Electric QYD28U2100B0Z Leitungsschutzschalter Passend für (Sicherungen) Photovoltaik-Sicherung 100 A 80 V/DC 1 St. DC-Sicherungsautomat QYD-2 D, U2, 100A Zuverlässig und langlebig 100 % Schaltv...
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 4 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Einpoliger thermischer Überstrom-Schutzschalter in schmaler Bauform. Im Anschlussbereich voll austauschbar mit Flachsicherungseinsätzen. Steckbar in jeden Kfz-Flachsicherungshalter. Für PKW-Reparat...
CBI Electric QYD28U2080B0Z Leitungsschutzschalter Passend für (Sicherungen) Photovoltaik-Sicherung 80 A 80 V/DC 1 St. DC-Sicherungsautomat QYD-2 D, U2, 80A Zuverlässig und langlebig 100 % Schaltver...
Leitungsschutzschalter B25A 3-polig 10kA 404128Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 25 A, Bemessungsschaltvermö...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC. Zude...
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Einpoliger thermischer Überstrom-Schutzschalter in schmaler Bauform. Im Anschlussbereich voll austauschbar mit Flachsicherungseinsätzen. Steckbar in jeden Kfz-Flachsicherungshalter. Für PKW-Reparat...