Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179644 NB1L Leitungsschutzschalter 2polig 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332416-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179644
EAN/GTIN:
     6925808302320
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig 6ka
leitungsschutzschalter
Chint 179644 NB1L Leitungsschutzschalter 2polig 16 A

LS-Schalter B/6 kA

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Charakteristik B: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Weitere technische Daten: 230/400~240/415

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 36 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Chint
Farbe:
weiß | blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Nennstrom:
16 A
Polzahl (num):
2
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, Chint, 179644, NB1L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 9,18*
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,19*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 19,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.