Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S-ARC1 M Leitungsschutzschalter Typ B, Pol 1P+N 13A 240V, Abschaltvermögen 10 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB S-ARC1 M Leitungsschutzschalter Typ B, Pol 1P+N 13A 240V, Abschaltvermögen 10 kA DIN-Schienen-Montage
ABB S-ARC1 M Leitungsschutzschalter Typ B, Pol 1P+N 13A 240V, Abschaltvermögen 10 kA DIN-Schienen-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1759937
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA275901R9135 S-ARC1 M B13
EAN/GTIN:
     5059041327190
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P+N
Strom = 13A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 240V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Serie = S-ARC1 M
Breite = 35mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S-ARC1 M B13
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

ABB DIN-Schiene AFDD S-ARC1 M RCBODer ABB RCBO ist ein 1P+N-Lichtbogenfehlererkennungsgerät (AFDD) mit einem integrierten MCB in zwei Modulen. Dies bietet Schutz gegen Kurzschlussströme, Überlastung, Erdschlussfehler, Parallellichtbogenfehler und Reihenschlusslichtbogenfehler. Er ist in einen MCB mit 6 kA und 10 kA Ausschaltvermögen integriert.Eigenschaften und Vorteile• Ausschaltvermögen beträgt 10 kA • Der Nennstrom beträgt 13 A. • Abisolierungstyp B • LED für eine einfache Fehlersuche im Netzwerk • Überspannung (höher als 275 V) • Die Nennwechselspannung beträgt 240 V • Terminal mit Schraubanschluss • Prüftaste zur Überprüfung der korrekten Betriebsbedingungen des Geräts • Thermisch-magnetischer Auslösemechanismus • Kippschalter-Reset-BetätigungselementAnwendungen• Privatwohnungen • HotelsZertifizierungen• IEC/EN 60898-1 • IEC/EN 62606 • Schutzart IP2X • Schutzart IP4X.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P+N
Strom:
13A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
240V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Serie:
S-ARC1 M
Breite:
35mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S-ARC1 M B13
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter abb 1 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 1759937, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CSA275901R9135SARC1MB13, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.