Einpoliger thermischer Überstrom-Schutzschalter in schmaler Bauform. Im Anschlussbereich voll austauschbar mit Flachsicherungseinsätzen. Steckbar in jeden Kfz-Flachsicherungshalter. Für PKW-Reparat...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S-UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben ein Bemessungskurzschluss-ausschaltvermögen von 50kA bei 250V (einpo...
CBI Electric QYD18U263B0 Leitungsschutzschalter Passend für (Sicherungen) Photovoltaik-Sicherung 63 A 80 V/DC 1 St. DC-Sicherungsautomat QY-1 D, U2, 63A Zuverlässig und langlebig 100 % Schaltvermög...
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja