SH-Schalter nach E-DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43 880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene...
Einpoliger thermischer Überstrom-Schutzschalter in schmaler Bauform. Im Anschlussbereich voll austauschbar mit Flachsicherungseinsätzen. Steckbar in jeden Kfz-Flachsicherungshalter. Für PKW-Reparat...
CBI Electric QYD18U260B0 Leitungsschutzschalter Passend für (Sicherungen) Photovoltaik-Sicherung 60 A 80 V/DC 1 St. DC-Sicherungsautomat QY-1 D, U2, 60A Zuverlässig und langlebig 100 % Schaltvermög...
Leitungsschutzschalter B25A 1-polig 10kA 404086Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 25 A, Bemessungsschaltvermö...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 400 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bz...
Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig Produktpalette: 3600 Series RoHS konform: Ja
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 400 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bz...
Einpoliger thermischer Überstrom-Schutzschalter in schmaler Bauform. Im Anschlussbereich voll austauschbar mit Flachsicherungseinsätzen. Steckbar in jeden Kfz-Flachsicherungshalter. Für PKW-Reparat...
Leitungsschutzschalter B25A 3-polig+N 10kA 404142Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungss...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S-UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben ein Bemessungskurzschluss-ausschaltvermögen von 50kA bei 250V (einpo...