Chint 179658 NB1L Leitungsschutzschalter 2polig 16 A LS-Schalter C/6 kA Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Charakteristik C: Schutz von Anlage...
Leitungsschutzschalter B6A 3-polig+N 10kA 404137Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungsst...
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-10A 300mA Hi Typ. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise un...
Chint 179686 NB1L Leitungsschutzschalter 3polig 16 A LS-Schalter B/6 kA Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Charakteristik B: Schutz von Anlage...
Leitungsschutzschalter B6A 3-polig 10kA 404123Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 6 A, Bemessungsschaltvermöge...
Chint 179688 NB1L Leitungsschutzschalter 3polig 20 A LS-Schalter B/6 kA Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Charakteristik B: Schutz von Anlage...
Leitungsschutzschalter C10A 1-polig+N 10kA 404186Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, C-Charakteristik, Bemessungss...