Polzahl = 4P Strom = 5A Auslösecharakteristik = Typ B Serie = S800PV Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S804PV-SP5 Die ABB-Serie S800 ist ein 4-poliger Hochleistungs-Überlastschalter ...
Chint 179689 NB1L Leitungsschutzschalter 3polig 25 A LS-Schalter B/6 kA Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlas...
Leitungsschutzschalter C10A 1-polig 10kA 404169Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 10 A, Bemessungsschaltvermö...
FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (R...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...
Chint 179702 NB1L Leitungsschutzschalter 3polig 20 A LS-Schalter C/6 kA Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Charakteristik C: Schutz von Anlage...
Leitungsschutzschalter C10A 3-polig+N 10kA 404237Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, C-Charakteristik, Bemessungss...