Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S-ARC1 M Leitungsschutzschalter Typ B, Pol 1P+N 20A 240V, Abschaltvermögen 10 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1759941
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA275901R9205 S-ARC1 M B20
EAN/GTIN:
     5059041543422
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P+N
Strom = 20A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 240V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Serie = S-ARC1 M
Breite = 35mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S-ARC1 M B20
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch

Der S-ARC1 ist ein aus zwei Modulen bestehende Einheit zum Erkennen von 1P+N Lichtbogenfehlern (AFDD) mit integriertem Sicherungsautomaten (MCB). Das Gerät schützt gegen Kurzschlussströme, Überlast, Erdschluss-Fehlerlichtbogen, Parallelschluss-Fehlerlichtbogen und Reihenschluss-Fehlerlichtbogen. S-ARC1 und S-ARC1 M, nur zwei Module breit und mit integriertem Sicherungsautomaten mit Abschaltstrom 6 kA und 10 kA, bieten Schutz gegen Überströme und Fehlerlichtbögen.Bietet Schutz gegen: Überlast Kurzschluss Erdschluss-Fehlerlichtbogen Parallelschluss-Fehlerlichtbogen Reihenschluss-Fehlerlichtbogen Überspannung (höher als 275 V) Vorteile in der Anwendung: Einfache Querverdrahtung und einfache Installation mit System Pro M Compact® Sammelschienen ohne zusätzliche Kabel LED für eine einfache Fehlerbehebung am Netzwerk Prüftaste zur Prüfung auf korrekte Funktion Zustände des Geräts Durchgehende interne Selbstdiagnose
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P+N
Strom:
20A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
240V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Serie:
S-ARC1 M
Breite:
35mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S-ARC1 M B20
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter abb 1 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 1759941, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CSA275901R9205SARC1MB20, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.