Chint 179611 NB1L Leitungsschutzschalter 1polig 6 A LS-Schalter B/6 kA Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast...
Leitungsschutzschalter B32A 3-polig+N 10kA 404143Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungss...
Leitungsschutzschalter Resi9. 1 polig, 6A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabel...
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-20A 300mA Hi Typ. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise un...
Chint 179621 NB1L Leitungsschutzschalter 1polig 32 A LS-Schalter C/6 kA Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Charakteristik C: Schutz von Anlage...
Leitungsschutzschalter B32A 3-polig 10kA 404129Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 32 A, Bemessungsschaltvermö...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200C schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 b...